Beli mesin potong beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Concrete Cut-OffDeskripsi:Mesin Potong Besi memungkinkan kinerja yang dijalin dgn tali dari alat tanpa kabel motor. Brushless berdaya tinggi yang tahan lama untuk aplikasi terberat. Pelindung yang dapat diputar memberikan 5 posisi untuk meningkatkan visibilitas saat memotong di tempat sempit. Kedalaman pemotongan 83mm untuk lintasan tunggal pada batu aspal, pemotongan tulangan, dan penilaian beton.atribut:
- Grinder Diameter (mm): 230
- Maximum Voltage (V): 54/60
- No Load Speed (rpm): 0-6600
- Type: Cut Off Machine / Cordless Metal Cutting Machine
- TIGON Gasoline Cut-Off SawDeskripsi:Gasoline Cut Off Saw adalah mesin yang sangat ideal yang digunakan pada konstruksi. Mereka sangat tahan lama dan kuat berkat standar manufaktur berkwalitas tinggi dari komponen masing-masing. Desainnya sangat seimbang, sehingga pengoprasian gergaji mudah dan intutif. Mesin dua siklus udara memiliki torsi tinggi dengan transmisi dengan tenaga dan andal. Ini memastikan kinerja pemotongan kelas pertama dari rentang BTS. Dan tetap mudah dalam semua batas emisi yang ditentukan.atribut:
- Engine Type: Single Cylinder, 2-Stroke, Air Cooled
- Engine Speed (rpm): 8500
- WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineDeskripsi:Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.atribut:
- Engine: Wacker WM270
- Power (kW/hp): 6.6/9
- Fuel Tank Capacity (L): 6.1
- Fuel Consumption (L/hour): 1.741
- Maximum Blade Diameter (mm): 400
- Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
- Water Tank Capacity (L): 45
- KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Betonatribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Engine Type: Gasoline, Honda GX390
- ALDO Mesin Potong Betonatribut:
- Size (inch): 14
- Hyundai Concrete Cutteratribut:
- Engine: HDE390
- Rated Power (kW): 7.6
- Diamond Blade Size (mm): 400 or 500
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving Unit: Manual Push
- Water Tank (L): 35
- Maximum Cutting Depth (cm): 17
- Loncin Concrete Cutter (Pemotong Beton)Deskripsi:Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..atribut:
- Output (HP): 13
- Maximum Cutting Depth (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Engine Power (hp): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 6.5
- Multipurpose Machine Model: G 390F
- Oil Capacity (L): 1.1
- Start Machine: Recoil
- Water Tank Capacity (L): 30
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
- TIGON Concrete Cutter without EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisahatribut:
- Standard: ISO9001:2015
- TIGON Concrete Cutter with EngineDeskripsi:Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
- KRISBOW Mesin Pemotong Keramikatribut:
- Blade Diameter (mm): 110
- Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 570
- Maximum Cutting Capacity (mm): 34
- No Load Speed (rpm): 13300
- Voltage (V): 220
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Typeatribut:
- Material: Germany Blades Hardened
- Color: Orange & Black
- Type: HD
- DEKO Cut Off SawDeskripsi:DEKO DKCOS25H1 2500W Cut-Off Chop Saw is designed to cut hard materials, such as metals, tile, and concrete. Equipped with an abrasive disc of 14", it delivers precise results, less rework and minimum sparks.atribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 60
- Rated Input Power (W): 2500
- Blade Diameter (inch): 14
- No Load Speed (rpm): 4000
- Makita Rechargeable rebar cutteratribut:
- Cutting time (seconds): About 1.7
- Power Input (V): DC 36 (40max)
- Husqvarna Walk-Behind Concrete SawDeskripsi:Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.atribut:
- Power Source: Gas Powered
- Item: Walk-Behind Concrete Saw
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
Daftar Harga mesin potong beton Terbaru November 2026
| DEWALT Concrete Cut-Off | Rp7.499.900 |
| TIGON Gasoline Cut-Off Saw | Rp6.399.900 |
| WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine | Rp88.999.900 |
| KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton | Rp28.999.900 |
| ALDO Mesin Potong Beton | Rp5.199.900 |
| Hyundai Concrete Cutter | Rp16.999.900 |
| Loncin Concrete Cutter (Pemotong Beton) | Rp15.999.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp18.999.900 |
| FIRMAN Concrete Cutter | Rp7.699.900 |
| TIGON Concrete Cutter without Engine | Rp5.299.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/0yP104619034-2.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Inverter%20MMA%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/P102113899-4.jpg)




%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)